Aceite de rectificado concentrado de máximo rendimiento, Contenido: 5l

Número de artículo: 084270 5
Precio por 1 Unidad (13,70 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (l) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Bidón
Contenido 5 l
Color amarillo claro
Forma líquida
Viscosidad cinemática 10 mm2/s
Temperatura de almacenamiento 5 °C - 40 °C
Tipo de producto Aceite de corte / aceite de rectificado
Valor del refractómetro 2

Identificación y clasificación

Número de artículo 084270 5
EAN / GTIN 2050000966699
Número del fabricante 23084275
Fabricante/responsable Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Descripción

Ejecución:

Lubricante refrigerante sin cloro, formaldehído y ácido bórico para altas exigencias. Los aditivos de alta presión evitan la ruptura de la película lubricante; esta se mantiene incluso bajo carga máxima en grosor molecular en la herramienta de corte.
Concentrado de rectificado de alto rendimiento (transparente) para el rectificado con plena visibilidad de los materiales más diversos. Proporción de mezcla 1: 40 (2,5 %).

Ventaja:

Mejora la vida útil de la herramienta, el rendimiento de corte y la calidad de la superficie. Sin cloro, no se producen vapores nocivos, ecológico.
Los concentrados son anticorrosivos, no atacan la pintura y son fisiológicamente inocuos, muy resistentes contra la proliferación bacteriana y compatibles con la piel.

Nota:

Aceites para guías de deslizamiento o pistas de bancada disponibles a petición.