Cinta aislante, 19 mm×25 m, Color: BLACK

Número de artículo: 083654 BLACK
Precio por 1 Unidad (0,18 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,58 € / 1 Unidad
    (0,18 € / 1 Metros)
  • de 10Unidad
    3,82 € / 1 Unidad
    (0,15 € / 1 Metros)
a petición
En stock
897 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 3M® Temflex® 165
Tipo de cinta adhesiva de un lado
Material de base Lámina de PVC
Adherencia de acero 0,2 N/mm
Capacidad de estiramiento 200 %
Resistencia a la tracción 2 N/mm
Aplicación Aislar; Liar; Fijar; Marcación; Identificación
resistente a altas temperaturas hasta 90 °C
con forro no
Temperatura de almacenamiento 20 °C - 23 °C
Humedad del almacén 50 % - 60 %
Color negro
Longitud 25 m
Anchura 19 mm
Espesor 0,15 mm
Tipo de producto Cinta adhesiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 083654 BLACK
EAN / GTIN 4054596615373
Número del fabricante 7100184810
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

La 3M™ Temflex® 165 es una cinta aislante blanda de PVC, de uso universal. Poco inflamable. Autoextinguible, con buena resistencia al aceite y los disolventes.

Aplicación:

Para aislar, agrupar, sujetar y marcar en color.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.