Extractor de tornillos con filo doble y punta fija del cabezal móvil., Tipo: 1

Número de artículo: 082861 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
87 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 1
⌀ del taladro previo 3,2 mm
Adecuado para tornillos/pernos M5 − M6
adecuado para acero templado
Tipo de producto Extractor de tornillos

Identificación y clasificación

Número de artículo 082861 1
EAN / GTIN 4049002020872
Número del fabricante 471 001 3
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Ejecución:

De acero al cromovanadio tenaz. Los cantos vivos de las ranuras se agarran firmemente al tornillo perforado y lo extraen haciéndolo girar. Con cuadrado para el accionamiento por giramachos y herramientas similares.

Aplicación:

Apto para rosca derecha e izquierda. Adecuado para acero templado.

Idóneo para:

Acero templado. Apto para rosca derecha e izquierda.

Nota:

Rosca UNC y UNF disponible a petición.