Cargador, Tipo: 4ULTRA

Número de artículo: 081590 4ULTRA
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
57 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Interfaz: Interfaz Digimatic

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Interfaz Interfaz Digimatic
Tensión nominal 100 V - 240 V
Corriente de carga máxima 2 A
Número máximo de puestos de carga 4
Cantidad de puestos de carga para USB 1
Longitud 170 mm
Anchura 110 mm
Altura 37,5 mm
Tipo de producto Cargador

Identificación y clasificación

Número de artículo 081590 4ULTRA
EAN / GTIN 4013674144679
Número del fabricante 1001-0080
Fabricante/responsable Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Descripción

Ejecución:

Unidades de carga y cuidado gobernadas por microcontroladores para baterías recargables con vigilancia de compartimentos individuales y detección de baterías defectuosas. Indicador de estado por compartimento de carga, desconexión automática al finalizar la carga, protección contra sobrecarga y carga de mantenimiento. Tensión de entrada 100 - 240 V.
Con pantalla LC para el seguimiento detallado del proceso de carga y retroalimentaciones acústicas adicionales.

Aplicación:

Puestos de carga de la batería NiMH/NiCd: 1-4 × Micro AAA/Mignon AA o 1-3 × Baby C o 1-2 × Mono D.
Puestos de carga de las baterías de iones de litio: 1-4 × 18650, 18500, 17670, 16340, 14500 etc., o 1-3 × 26650, 26500, 25500, 22650 o 1-2 × 3265.

Atención:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB