Foco LED, 230 V, Consumo de potencia: 43W

Número de artículo: 081245 43
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Consumo de potencia (W) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 67

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 67
Corriente de alumbrado 600 lm - 6.000 lm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Longitud total 267 mm
Anchura total 87 mm
Altura total 262 mm
Longitud cable de conexión 5 m
Peso 2.660 g
Tipo de producto Foco

Identificación y clasificación

Número de artículo 081245 43
EAN / GTIN 5708997362037
Número del fabricante 03.6203
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Ejecución:

Foco LED NOVA “For Life” con asa integrada y función de regulación de 5 niveles.
  • Nuevo diseño actualizado con varios LED de alta eficiencia.
  • Nueva función OPTILight para una potencia luminosa optimizada y una duración superior de la luz.
  • Compacta y duradera para entornos de trabajo exigentes.

Foco LED resistente con carcasa de aluminio resistente a los golpes y borde protector de goma.
  • Luz suave, sin sombras ni deslumbramiento y con baja generación de calor.
  • Alto rendimiento lumínico, bajo consumo de energía.
  • Homologación para el uso al aire libre y en locales húmedos.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.