Juego de boquillas de 7 piezas. para pistola de soplado, Tipo: AIR

Número de artículo: 080124 AIR
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
337 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 7 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 255 mm
Anchura 145 mm
Altura 45 mm
Almacenamiento en Caja de plástico ABS
Tipo de producto Pistola

Identificación y clasificación

Número de artículo 080124 AIR
EAN / GTIN 4062406270636
Número del fabricante 080124 AIR
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Juego de boquillas de plástico, 7 piezas. Para pistola de soplado GARANT de hasta 15 bar de presión de servicio.

Contenido:

Boquilla curvada 100 mm ⌀ 6 mm, boquilla de plástico curvada 100 mm ⌀ 6 mm, boquillas de plástico OSHA con amortiguación del ruido, boquilla ancha, boquilla de goma como pieza superpuesta para la boquilla metálica larga.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para uso con aire comprimido.
  • Para el uso industrial y particular.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No utilizar con líquidos, otros gases ni con botellas de aire comprimido.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No apuntar a personas o animales.
  • No superar la presión de trabajo máxima admisible.
  • No doblar o cargar el tubo flexible.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • No es apta para su uso por parte de niños.