Pistola de soplado AIR, Tipo: AIR

Número de artículo: 080122 AIR
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.136 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Presión de servicio máx. 15 bar
Valor del flujo a 6 bar 330 l/min
Tipo de producto Pistola

Identificación y clasificación

Número de artículo 080122 AIR
EAN / GTIN 4062406270667
Número del fabricante 080122 AIR
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Pistola de soplado de alta calidad para aire comprimido con buen manejo ergonómico, superficie resistente a los arañazos y resistencia a los disolventes para uso universal. Uso sencillo de las boquillas intercambiables. Se desbloquea el cabezal de cierre rápido giratorio, se mantiene en diferentes posiciones de bloqueo.

Volumen de suministro:

Pistola de soplado con boquilla de conexión tam. 1/4 pulgada, de acero, con juego de boquillas de 7 piezas n.° 080124 tam. AIR.

Nota:

Encontrará un soporte de pistola de soplado adecuado en el n.° 080260 tam. H1 y n.° 955750.
Encontrará boquillas individuales en el n.° 080126.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para uso con aire comprimido.
  • Para el uso industrial y particular.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No utilizar con líquidos, otros gases ni con botellas de aire comprimido.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No apuntar a personas o animales.
  • No superar la presión de trabajo máxima admisible.
  • No doblar o cargar el tubo flexible.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • No es apta para su uso por parte de niños.