Soporte magnético anodizado azul, Tipo: H1

Número de artículo: 080260 H1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.074 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

25 mm
Material Plástico
Peso 250 g
Tipo de producto Soporte magnético

Identificación y clasificación

Número de artículo 080260 H1
EAN / GTIN 4067263107699
Número del fabricante 080260 H1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Soportes magnéticos con una gran fuerza de retención que garantizan un puesto de trabajo seguro sin peligro de tropiezos.
  • Soporte magnético anodizado azul con 52 kg de fuerza de retención.
  • Evita el deslizamiento accidental.

Idóneo para:

N.° 080122 tam. AIR y n.° 080123 tam. AIR.