Amoladora recta neumática, ⌀ de pinza portapieza 6 mm, Tipo: G2412

Número de artículo: 079452 G2412
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
79 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Operado por aire comprimido
Denominación del fabricante G2412-1
Potencia generada 350 W
Velocidad de giro máxima 20.000 min-1
Demanda de aire máxima 618 l/min
Rosca de conexión BSP
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Peso 0,5 kg
Nivel sonoro de funcionamiento 79 dB(A)
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Longitud 180 mm
Tipo de producto Lijadora recta

Identificación y clasificación

Número de artículo 079452 G2412
EAN / GTIN 7322590010058
Número del fabricante 8423031221
Fabricante/responsable Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Descripción

Ejecución:

Lijadora recta neumática. Robusta y suave. El interruptor de seguridad previene una conexión accidental.
⌀ de pinzas portapiezas 6 mm.
Ejecución corta, velocidad máxima 20 000 rpm.

Volumen de suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

Pieza de repuesto:

Kits de mantenimiento seleccionados: se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.