Sopladores de aire caliente con batería, Tipo: GHG18V50

Número de artículo: 078334 GHG18V50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
43 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 18 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante GHG18V-50
Temperatura del aire 300 °C - 500 °C
Caudal de aire 175 l/min
Suministro de energía a batería
Número de niveles de temperatura 2
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Cantidad de baterías contenidas 0
Peso 590 g
Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 18 V
Tipo de producto Soplador aire caliente

Identificación y clasificación

Número de artículo 078334 GHG18V50
EAN / GTIN 4059952586694
Número del fabricante 06012A6501
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Soplador de aire caliente con batería con 2 niveles de temperatura (300° / 500°)
  • Calentamiento rápido, solo 6 segundos hasta 300°.
  • Luz LED para la iluminación de la zona de trabajo.
  • Compatible con todas las boquillas para sopladores de aire caliente con cable de Bosch.

Volumen de suministro:

Sin batería, sin cargador. Incl. L-BOXX, boquilla reflectora y boquilla reductora.

Nota:

Baterías, juegos de arranque y cargadores adecuados para el sistema
Bosch 18 V en los n.° 073851 – n.° 073858 y n.° 073863 – n.° 
073867.

Descargas y documentos

Productos adecuados