Akumuliatorinis pramoninis fenas, Tipas: GHG18V50

Prekės Nr.: 078334 GHG18V50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 18 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas GHG18V-50
Oro temperatūra 300 °C - 500 °C
Oro srautas 175 l/min
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Temperatūros lygių skaičius 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Akumuliatorių kiekis 0
Svoris 590 g
Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 18 V
Produkto rūšis Pramoniniai fenai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 078334 GHG18V50
EAN / GTIN 4059952586694
Gamintojo numeris 06012A6501
Gamintojas / atsakingas asmuo Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Germany, www.bosch-professional.com

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatorinis pramoninis fenas su 2 temperatūrų lygmenimis (300° / 500°)
  • Greitas įkaitimas, per 6 sekundes iki 300°.
  • LED lemputė darbo zonos apšvietimui.
  • Suderinamas su visais Bosch pramoninių fenų antgaliais.

Tiekiama:

Be akumuliatoriaus, be įkroviklio. Su L-BOXX, įtraukimo antgaliu ir papildoma rankena.

Pastaba:

Tinka Bosch 18V akumuliatoriams, starterių rinkiniams ir įkrovikliams.
Bazinius paketus rasite Nr. 073851–Nr. 073858 ir Nr. 073863–Nr.
073867.