Termosoffiatore a batteria GHG18V50

Codice art.: 078334 GHG18V50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto GHG18V-50
Temperatura dell’aria 300 °C - 500 °C
Portata d’aria 175 l/min
Alimentazione Alimentazione di rete
Numero dei livelli di temperatura 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Numero di batterie contenute 0
Peso 590 g
Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Tipo di prodotto Pistola ad aria calda

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078334 GHG18V50
EAN / GTIN 4059952586694
Codice del produttore 06012A6501

Descrizione

Esecuzione:

Termosoffiatore a batteria con 2 livelli di temperatura (300° / 500°)
  • Riscaldamento rapido, 300° in soli 6 secondi.
  • Luce a LED per l’illuminazione dell’area di lavoro.
  • Compatibile con tutti gli ugelli per termosoffiatori Bosch collegati via cavo.

Fornitura:

Senza batteria e senza caricabatterie. Incl. L-BOXX, ugello riflettore e ugello riduttore.

Nota:

Batterie, starter set e caricabatterie adatti per Bosch 18 V
sono disponibili al n. art. 073851 – n. art. 073858 e n. art. 073863 – n. art.
073867.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori