{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de piezas | 3 ud. | |
| Denominación del fabricante | ProCORE18V 4.0Ah | |
| Incluye cargador | sí | |
| Tipo de producto | Batería | |
| Aptitud para | Bosch 18 V | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 2 ud. | |
| Akku auswechselbar | sí | |
| Akkuart | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Akkukapazität | 4 Ah | |
| Ladezeit je Akku | 1,083 h | |
| Gewicht pro Akku | 515 g | |
| Contenido | juego |
| Número de artículo | 073863 C18 | |
| EAN / GTIN | 3165140970341 | |
| Número del fabricante | 1600A01BA3 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |