Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Pulidora, Tipo: PE14-118

Número de artículo: 077771 PE14-118

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 077771 PE14-118
EAN / GTIN 4030293166806
Número del fabricante 395749
Fabricante/responsable Flex-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstraße 15, 71711 Steinheim an der Murr, Deutschland, www.flex-tools.com

Descripción

Ejecución:

  • Sistema electrónico de microprocesador: preselección en continuo de la velocidad de giro, mantenimiento constante de la velocidad mediante tacogenerador, protección contra sobrecarga, bloqueo de rearranque y control de temperatura.
  • Potente motor de 1.400 vatios con ventilador de alta potencia para una refrigeración óptima.
  • La cabeza de engranaje plana reduce la distancia a la superficie. Esto permite guiar la máquina de forma segura a cualquier posición.
  • Mango: configurado ergonómicamente con Softgrip.
  • Interruptor de gas para un arranque lento y sensible (velocidad de arranque en el nivel 1
    (250/min)) y bloqueo para el funcionamiento continuado.
  • Conducción de aire optimizada para un efecto de refrigeración óptimo del motor y del engranaje. No hay
    aire de salida molesto para el usuario.
  • Con superficie de bandeja revestida de goma para la colocación segura

Aplicación:

Especial para el mecanizado de grandes superficies horizontales y verticales. Para los ámbitos automotriz, marítimo y de la aviación. Pulido con recorridos extremadamente bajos y par de giro elevado, p. ej. para superficies sensibles al calor.