Muela de limpieza gruesa (SiC), ⌀ 76,2 mm, Modelo de material no tejido: CRS

Número de artículo: 554051 CRS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    6,63 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    5,53 € / 1 Unidad
a petición
En stock
670 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Modelo de material no tejido Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: SiC
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Carburo de silicio (SiC)
Símbolo de medio abrasivo SiC
Grado de finura extra basta
Grado dureza duro
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 76,2 mm
Velocidad de giro máxima 15.000 min-1
Tipo de producto Material no tejido de limpieza gruesa

Identificación y clasificación

Número de artículo 554051 CRS
EAN / GTIN 4062406300975
Número del fabricante 554051 CRS
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Piedra
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Discos de limpieza gruesa con material no tejido de nailon sintético, mezclado uniformemente con grano abrasivo. Estructura abierta, no se embota.
Elevados niveles de eliminación para trabajos de limpieza universales.

Aplicación:

Para desoxidar, deslacar, limpiar cordones de soldadura y eliminar suciedad en superficies.