• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de impacto GDS18V1000

Número de artículo: 074052 GDS18V1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 18 V

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 18 V
Quality Dress GDS18V-1000
Cantidad de baterías contenidas 2
Suministro de energía a batería
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 8 Ah
Tensión de batería 18 V
Niveles de par de giro 3
⌀ máximo de tornillo (8,8 − 12,9) M24
Par de giro máximo duro 1.000 Nm
Frecuencia de impactos 0 min-1 - 2.600 min-1
par inicial de arranque máximo 1600 Nm
Portaherramientas perfil de accionamiento Cuadrado macho
Portaherramientas dimensiones 1/2 pul
Peso 2,9 kg
Vibraciones máximas según EN 13,5 m/s2
Empleo típico Heavy Duty
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 074052 GDS18V1000
EAN / GTIN 4059952564586
Número del fabricante 06019J8302

Descripción

Ejecución:

Atornillador de impacto rotativo con batería.
  • Giro a derecha / izquierda.
  • Indicador del estado de carga de la batería.
Potente atornillador reversible de impacto de 18 V con tecnología Brushless BITURBO, para aplicaciones de atornillado de máxima dureza en metal.
  • 3 niveles de velocidad / par de giro para un control excelente sobre el número de revoluciones y el par de giro.

Volumen de suministro:

Incluye 2 baterías de iones de Li, cargador, L-BOXX.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en los n.° 073851-073867.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra