{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Embalaje | Metabox | |
| Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Tipo CAS 18 V | |
| Denominación del fabricante | SB 18 LTX BL I | |
| Suministro de energía | a batería | |
| Cantidad de baterías contenidas | 2 | |
| Tipo batería | Ion de litio | |
| Capacidad de la batería | 4 Ah | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Construcción del motor | sin escobillas | |
| Par de giro máximo blando | 65 Nm | |
| Par de giro máximo duro | 130 Nm | |
| Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga | 0 - 550 | |
| Gama de sujeción del mandril | 1,5 mm - 13 mm | |
| ⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 13 mm | |
| ⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 68 mm | |
| ⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón | 16 mm | |
| Peso incluida batería | 2,5 kg | |
| Peso sin batería | 1,8 kg | |
| Empleo típico | Heavy Duty | |
| Tipo de producto | Atornillador de impacto |
| Número de artículo | 070121 SB18LTXBLI | |
| EAN / GTIN | 4061792187849 | |
| Número del fabricante | 602360500 | |
| Fabricante/responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |