Utförande:
Batteridriven slagborrskruvdragare med borstlös motor och växel med två lägen.
Välj mellan en komplett utrustning med 2 batteripackar, laddare och robust plastväska, eller maskinen utan tillbehör i kartong om du redan har batterier. Du kan naturligtvis också köpa batteripackar och laddare separat.
På alla batteripackar från Metabo får du förresten 3-års garanti, oavsett antalet laddningscykler.
Ytterligare detaljer som den ljusstarka LED-arbetslampan och den praktiska bälteskroken gör arbetet ännu bekvämare.
Alla LT- och LTX-modeller är utrustade med ett mycket kraftfullt slagverk som ger maximal borrkapacitet i sten och murverk. Impulsdriften hos LTX-klassen är till effektiv hjälp vid fastnade skruvar förborrning på släta ytor.
För mycket tunga tillämpningar rekommenderar vi borstlösa typer, som du direkt känner igen genom att ”BL” ingår i beteckningen. De har dessutom termiskt överlastskydd som skyddar motorn mot överhettning.
- Sladdlös slagborrmaskin med maximal effekt för de tyngsta tillämpningarna.
- Valbar pulsfunktion för att skruva loss hårt sittande skruvar och förborra på släta ytor.
- Precisionsstopp: elektronisk vridmomentskoppling med ökad precision för exakt, känslig bearbetning.
- Elektronisk säkerhetsavstängning: Ingen kick-back vid blockering av borren – för högt användarskydd.
- Integrerad LED-arbetsbelysning med efterglödning för optimal ljusstyrka i arbetsområdet.
- Med praktisk bälteskrok och bitsdepå, som tillval kan fixas till höger eller vänster.
- Många märken, ett batterisystem: Denna produkt kan kombineras med alla 18 V-batteripaket och laddare från CAS-märkena.
Fördel:
100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.
Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.
Leveransinnehåll:
Inklusive snabbchuck, 2 st litiumbatterier, laddare och metaBox.
Anmärkning:
Passande batterier och laddare finns under n
073870 −
073890.