• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Portabrocas de cierre rápido Futuro Plus S2 10 mm, 3/8″

Número de artículo: 636612000
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
Tipo de producto Portabrocas sin llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 636612000
EAN / GTIN 4007430445735
Número del fabricante 636612000

Descripción

Descripción:

  • Desarrollo especial para taladradoras de percusión ligeras
  • Casquillo de plástico
  • De 2 casquillos con enclavamiento axial para una inserción firme de las herramientas
  • Sin llave para un cambio rápido de herramientas
  • Modelo resistente al taladrado de percusión
  • Taladra con tornillo de seguridad para máquinas D+I
  • Con superficie clave para el montaje y el desmontaje

Característica:

  • Ø externa: 42,8 mm
  • Peso: 0,2 kg
  • rosca interior: 3/8 pulg. - 24 UNF
  • Longitud (cerrado): 61 mm
  • abertura de sujeción: 1 - 10 mm