• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Prolongación PSC-80 / PSC-80 65 mm

Número de artículo: 318897 65
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 26623-2
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador PSC 80
Norma asiento ISO 26623-2
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 65 mm
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 318897 65
EAN / GTIN 2050002076532

Descripción

Aplicación:

Para el asiento de soporte de apriete ISO con vástago cuadrangular.
Para la prolongación de herramientas PSC.

Nota:

Perno de sujeción PSC a petición.