• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Asiento de herramientas para fresas con rosca con refrigeración interior M12X40

Número de artículo: 301349 M12X40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
59 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador ⌀ d = 25 mm
Refrigeración interior
⌀ de la perforación D1 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Longitud total L 101 mm
Longitud útil L1 40 mm
L2 24 mm
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 301349 M12X40
EAN / GTIN 4062406107369

Descripción

Ejecución:

Tolerancia de mango h6.

Aplicación:

Para el asiento en conos de sujeción planos (Weldon).