• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SL

Número de artículo: 7100233604
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100233604
EAN / GTIN 04046719059119
Número del fabricante 7100233604
Número L L51710 760

Descripción

Ejecución:

Disco no tejido con cierre de adherencia-adhesivo sobre un forro de tela
Vellón de nylon firme y estable en los bordes
No se produce un subdesgaste de la superficie a pesar de la abrasión
Larga duración y acabado uniforme
La fijación con cierre de adherencia permite cambiar los discos de forma rápida y sencilla

Descripción:

El disco Surface Conditioning Scotch-Brite™ SL es un disco abrasivo no tejido duradero y agresivo para aplicaciones de pulido de soldaduras. Nuestros discos consiguen la homogeneización y el acabado de forma consistente, a menudo en un solo paso.

Característica:

Disco de vellón fijado con cierre de adherencia sobre un soporte de tela
Uso en amoladoras angulares

Nota:

Use for fast cutting and efficient weld refinement applications