• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela compacta XL-UR 100

Número de artículo: 554067 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,75 € / Unidad
  • de 10Unidad
    11,46 € / Unidad
a petición
En stock
111 piezas en stock
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón normal (A)
Símbolo de medio abrasivo A
Comparación de granulado 100
Grado de finura grueso
Grado dureza duro
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 76,2 mm
Quality Dress XL-DR
Ejecución 8 A coarse
Velocidad de giro máxima 15.000 min-1
Tipo de producto Muela compacta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 554067 100
EAN / GTIN 30048011171952
Número del fabricante 7000028470

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Piedra
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

El sistema de cambio rápido con rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar “en un solo giro” de la mano con el menor tiempo posible.
Tela no tejida con medio abrasivo aglomerado con resina, forma de disco prensada.

Aplicación:

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.
Especialmente indicadas para el rectificado fino y el desbarbado. Deja un acabado fino y reduce la profundidad de rugosidades en todos los materiales.

Nota:

Encontrará Roloc™ Bristle-Disc en el n.º 573510 y ss.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos