Disco de lijado Combidisc® CONTOUR, ⌀ 60 mm, Tamaño de grano: 80

Número de artículo: 554034 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,83 € / Unidad
  • de 50Unidad
    1,53 € / Unidad
a petición
En stock
243 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Óxido de aluminio (A)
Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 80
⌀ de muela 60 mm
Velocidad de giro máxima 20.000 min-1
Tipo de producto Muela abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 554034 80
EAN / GTIN 4007220898857
Número del fabricante 4007220898857

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

El sistema de cambio rápido con rosca de exterior de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar “en un solo giro” de la mano con el menor tiempo posible.
Saliente de muela con canto ondulado para rectificado fino de contornos y superficies cóncavas.

Aplicación:

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.
Utilizar con plato de apoyo blando n.º 554091 50.

Nota:

Encontrará Roloc™ Bristle-Disc en el n.º 573510 y ss.