Lima para carrocerías 350 × 36 × 4,7 mm, Dentado: 1

Número de artículo: 519200 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
126 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Dentado precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grado de finura basto
Dentado 1
Distancia entre filos aprox. 2,9 mm
Sección transversal 36×4,7 mm
Longitud total 350 mm
Tipo de producto Lima carrocería

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 519200 1
EAN / GTIN 4007220016237
Número del fabricante 4007220016237

Descripción

Ejecución:

Con filos por los dos lados, fresadas radialmente de pieza llena; caras superiores abombadas, lo que evita arañazos por los bordes de la lima en la pieza de trabajo. La forma especial de los filos y el ángulo de desprendimiento positivo garantizan una capacidad de limado elevada.
Bombeado, picado por dos lados.

Aplicación:

Mecanizado de chapa de todo tipo, sobre todo en la fabricación de automóviles y carrocerías y en reparaciones. Con estas limas de carrocerías se consiguen superficies lisas sin estrías, que se pueden pintar sin pulir.