Plantilla de radios, para radios: 1-7mm

Número de artículo: 477500 1-7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
558 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para radios (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para radios 1 mm - 7 mm
creciente en intervalos de 0,25 mm 1 mm - 3 mm
creciente en intervalos de 0,5 mm 3 mm - 7 mm
N.º laminillas para radios interiores / exteriores respectivamente 17
Tipo de producto Plantilla de radios

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 477500 1-7
EAN / GTIN 4045197207357
Número del fabricante 477500 1-7

Descripción

Ejecución:

De acero; plantillas precisas cóncavas y convexas. Estribo plano con tornillos de apriete para sujetar laminillas (excepto tam. 0,5 − 13). Cada uno con su radio respectivo marcado.

Aplicación:

Para comprobación de radios interiores y exteriores.