• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Cushion-Mount™ Cinta de Montaje de clichés E1820, Azul, 457 mm x 4.5 m, Muestra

Número de artículo: 7000115885
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000115885
EAN / GTIN 50048011628665
Número del fabricante 7000115885

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Azul
Longitud total: 4.57 m
Anchura total: 457.2 mm

Descripción:

Monte clichés fotopoliméricos en cilindros de impresión con la cinta de montaje de clichés Cushion-Mount™ Plus E1820 de 3M™. Nuestra cinta de doble cara de espuma azul de 0,51 mm dispone de función de liberación de aire y permite retirar los clichés fácilmente. Se utiliza para planchas que contienen principalmente solidos en una combinación de imágenes sólidas y de medios tonos.

Característica:

Cinta de montaje azul para planchas flexográficas con alta adhesión en el lado de la plancha y microcanales que impiden la formación de burbujas de aire; H = mayor adhesión a la plancha// Cinta de montaje azul para planchas flexográficas con alta adhesión en el lado de la plancha y microcanales que impiden la formación de burbujas de aire; H = mayor adhesión a la plancha
Espesor 0,51 mm// Espesor 0,51 mm
Muy duro// muy duro
Excelente reposicionabilidad// Excelente reposicionabilidad

Nota:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves