Escalera telescópica de uso múltiple, de 4 piezas, Cantidad de barrotes: 4X3

Número de artículo: 966111 4X3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de barrotes precio unitario incly. IVA
  • Mobiliario de ascenso capacidad de carga: 150

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Mobiliario de ascenso capacidad de carga 150 kg
Longitud de escalera extendida 2,98 m
Altura de trabajo escalera de tijera aprox. 2,75 m
Altura de trabajo escalera de pared aprox. 3,85 m
Longitud en estado plegado 1,05 m
Anchura en estado plegado 0,5 m
Profundidad en estado plegado 0,21 m
Cantidad de peldaños 4×3
Modelo peldaño Barrote
Peso 9 kg
Norma DIN EN 131-2
Tipo de producto Escalera de uso múltiple

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 966111 4X3
EAN / GTIN 4003866419340
Número del fabricante 41934

Descripción

Ejecución:

Escalera de pared, de tijera y de tijera para apoyo multifuncional en escaleras en una sola. Altura de trabajo ajustable en la distancia entre peldaños de 280 mm en todas las variantes. Unión de largueros y peldaños por rebordeado de calidad con alta resistencia. Dimensiones de transporte compactas, se puede plegar para ahorrar espacio. Articulación de láminas de aluminio de seguridad con enclavamiento automático, fácil de manejar. Regulación de la altura segura por medio de cuatro tiradores de fundición a presión de aluminio. Con estabilizadores abatibles para su uso como escalera de pared según EN 131-1 (no para tamaño 4×3). Los estabilizadores se pueden plegar para el transporte o cuando se utiliza como escalera de tijera para ahorrar espacio.

Norma:

DIN EN 131.