Escalera de tijera con peldaños de ascenso por los dos lados, Cantidad de peldaños: 2X3

Número de artículo: 965920 2X3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de peldaños precio unitario incly. IVA
  • Mobiliario de ascenso capacidad de carga: 150
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Mobiliario de ascenso capacidad de carga 150 kg
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9
Longitud L 0,69 m
Longitud de escalera 0,69 m
Altura de trabajo aprox. 2,25 m
Anchura inferior exterior 0,44 m
Altura de los largueros 73 mm
Profundidad de peldaño/escalón 80 mm
Modelo peldaño Nivel
Transitabilidad por los dos lados
Peso 5,4 kg
Tipo de producto Escalera de tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 965920 2X3
EAN / GTIN 4045197742070
Número del fabricante 965920 2X3

Descripción

Ejecución:

Peldaños y largueros de aluminio, conexión permanente entre peldaños y largueros, rebordeado cuádruple. Estabilidad elevada gracias a su construcción cónica.
Peldaños de 80 mm de profundidad con estriado antideslizante.
Mango EasyHandle de Haptoprene con mecanismo de bloqueo, base para escaleras antideslizante BalanceBase.
articulación de escalera maciza, atornillada cuádruple. Con 2 correas de perlón de alta resistencia como seguro contra extensión. Con marca SafeStep, señala el máximo nivel transitable.
Sin bandeja portaobjetos.

Norma:

Según DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 y 208-017 y el reglamento DGUV vigente.

Lacado:

Largueros antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra