Escalera de tijera con peldaños, de plástico macizo, de ascenso por los dos lados, Cantidad de barrotes: 2X4

Número de artículo: 966060 2X4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de barrotes precio unitario incly. IVA
  • Mobiliario de ascenso capacidad de carga: 150

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Mobiliario de ascenso capacidad de carga 150 kg
Longitud de escalera 1,32 m
Altura de trabajo aprox. 2,6 m
Anchura inferior exterior 0,48 m
Profundidad de peldaño/escalón 30 mm
Cantidad de peldaños 2×4
Material Largueros y barrotes de plástico reforzado por fibra de vidrio
Modelo peldaño Barrote
Seguro contra extensión por correa de perlón de alta resistencia
Transitabilidad por los dos lados
Elevada resistencia química
Peso 7,5 kg
Norma DIN EN 61478
Tipo de producto Escalera de tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 966060 2X4
EAN / GTIN 4003866412617
Número del fabricante 41261

Descripción

Ejecución:

Largueros y peldaños (30 × 30 mm) de plástico reforzado por fibra de vidrio para una resistencia química especialmente elevada. Seguro contra apertura por correa de perlón de alta resistencia. Zapatas de plástico intercambiables para un apoyo antideslizante.

Aplicación:

Escalera de seguridad para usos especiales en la industria química y farmacéutica, centrales hidroeléctricas, fábricas de gas y centrales de abastecimiento de aguas.

Norma:

Cumple DIN EN 61478 y VDE 0682 sección 6.5 categoría 1/30 KV Comprobación de alta tensión para escaleras de material aislado.
Comprobada conforme a VDE para trabajos bajo tensión (1000 V CA, 1500 V CC).
Según DIN EN ISO 4892-2 resistencia al envejecimiento de 10 años.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra