Escalera de plataforma plegable SAFEMASTER S, Cantidad de peldaños, incluida plataforma: 5

Número de artículo: 966275 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de peldaños, incluida plataforma precio unitario incly. IVA
  • Mobiliario de ascenso capacidad de carga: 150

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Mobiliario de ascenso capacidad de carga 150 kg
Altura de plataforma sin baranda 1,32 m
Anchura plataforma 400 mm
Profundidad plataforma 400 mm
Superficie de la base anchura 0,68 m
Superficie de base profundidad 1,25 m
Profundidad de peldaño/escalón 80 mm
Bandeja portaobjetos existente
Cantidad de peldaños, incluida plataforma 5
Pasamanos 2
Listón para rodilla no
Seguro contra extensión unión rígida bilateral
Transitabilidad de un lado
Peso 14,4 kg
Norma EN 131
Principio "two hands free"
Safer Step
Tipo de producto Escalera de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 966275 5
EAN / GTIN 4003866416752
Número del fabricante 41675

Descripción

Ejecución:

Escalera de plataforma compacta con peldaños de 80 mm de profundidad. Plataforma de trabajo (400×400 mm) con baranda que rodea por 3 lados y bandeja portaobjetos. Estabilidad óptima, gracias a la unión rígida por ambos lados.

Norma:

EN 131

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra