{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero | |
Regulación de la altura para puesto de trabajo | 700-1000 mm | |
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 250 kg | |
Ejecución regulación de la altura | eléctrico | |
Grosor de plaquita | 40 mm | |
Compensación de altura | 25 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Modelo | eLevel+ | |
Serie | Estación de trabajo | |
Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo ) de − a | 700 mm - 1.000 mm | |
Altura con panel posterior | 1.000 mm | |
Anchura | 1.000 mm | |
Profundidad | 800 mm | |
Longitud del tablero de trabajo | 1.000 mm | |
Tablero de trabajo profundidad | 700 mm | |
Tablero de trabajo grosor | 40 mm | |
Principio de regulación de la altura | solo tablero de trabajo | |
Regulación de la altura gradual | sí | |
Tipo de enchufe entrada | F | |
Tensión nominal | 250 V | |
Material tablero de trabajo | Eluplan | |
Superficie tablero de trabajo | Eluplan (plástico), (recubrimiento de linóleo) | |
Grosor superficie | 2 mm | |
Superficie tablero de trabajo | Recubrimiento antiestático, elevada resistencia a abrasión, dureza media, no resistente a la luz | |
Color superficie tablero de trabajo | gris oscuro | |
Panel de mando con pantalla y función de memoria | sí | |
Peso | 78 kg | |
Tipo de producto | Mesa de trabajo |
Número de artículo | 920022 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406119515 | |
Número del fabricante | 920022 1000 |