{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 50 mm | |
Anchura | 275 mm | |
Profundidad | 630 mm | |
Adecuado para anchura de armario | 275 mm | |
Tapa trasera extraíble | no | |
Tapa delantera extraíble | no | |
Tipo de producto | Base |
Número de artículo | 933713 50 | |
EAN / GTIN | 4045197678157 |