Descripción:
Su valor agregado: •Buena relación precio/rendimiento gracias al alambre de acero •Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción •Trabajar sin restricciones también por la parte frontal •Trabajar con facilidad con el alambre liso •Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción gracias a la rosca M14 integrada •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos Sus ventajas •Ahorre tiempo: esta herramienta puede montarse directamente en el husillo de la máquina o en un vástago adecuado con rosca externa. No se requieren herramientas adicionales. •Gracias a la forma de copa de esta herramienta, es posible también el uso frontal sin problemas. Permanecen flexibles.
Característica:
Tipo de cepillo: Cepillo de taza
Material de alambre: Alambre de acero liso
Grosor del alambre: 0.5 mm
n max.: 12500 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Norma de seguridad: EN 1083-2
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Rosca interior
Dimensión del portaherramientas: Rosca interior M14 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 20 mm
Diámetro de la herramienta: 65 mm
Ventaja:
Ahorre tiempo: esta herramienta puede montarse directamente en el husillo de la máquina o en un vástago adecuado con rosca externa. No se requieren herramientas adicionales.
Gracias a la forma de copa de esta herramienta, es posible también el uso frontal sin problemas. Permanecen flexibles.
Aplicación:
Acero y acero fundido: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente
Material:
Acero
Hierro fundido
Plástico y madera
Idóneo para:
Cepillos: muy conveniente
Desbarbar: adecuado
Eliminar pintura: muy conveniente
Limpiar: muy conveniente
Satinar: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Desbastar: -
Nota:
Buena relación precio/rendimiento gracias al alambre de acero
Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción
Trabajar sin restricciones también por la parte frontal
Trabajar con facilidad con el alambre liso
Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción gracias a la rosca M14 integrada
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos