Ejecución:
- Engarzado exacto mediante avance lineal
- Aplicación múltiple elevada en costes reducidos gracias al sistema de cambio rápido sin herramientas
- Al mismo tiempo garantiza un buen resultado de engarzamiento según DIN o EN mediante cabezales intercambiables ajustados de fábrica y el bloqueo forzado integrado en la herramienta básica
- Asiento correcto del contacto en la articulación de engarce mediante el posicionamiento de contacto de trabajo seguro
- Ideal para el trabajo en lugares de difícil acceso gracias a la forma constructiva pequeña y manejable.
Con
tope de aislamiento para el posicionamiento exacto del contacto.
Aplicación:
Para el tratamiento de conectores electrónicos.
Idóneo para:
Herramienta básica n.º
729611.
Cabezales universales: hasta 1,5 mm2; lengüetas para terminales y casquillos: F2,8; Tyco Junior Power Timer: Timer y TAB; Tyco AMP: MCP 1,2; RK 2,5; UNML; III+ y serie M; Kostal: MLK 1,2, RK 2,5.