• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de estrella doble SW.1 / 2 x 9/16 ″ L.141 mm

Número de artículo: 41603234
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41603234
EAN / GTIN 4018754023035
Número del fabricante 41603234
Número L L60010 1687

Descripción

Descripción:

  • corto
  • desplegado
  • Fed. Espec. GGG-W-636 E.
  • S.B.A.C. Especificaciones TÉCNICAS P.T. 48 a 1/2 pulg.
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • Longitud [mm): 141 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Peso: 62 g
  • Anchura entre planos 1 [pulgadas]: 1/2 ″
  • Anchura entre planos 2 [pulgadas]: 9/16 ″