• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de llaves estrella de dos bocas, rectas 8

Número de artículo: 617610 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de llaves 8
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 617610 8
EAN / GTIN 4018754085231
Número del fabricante 91161412

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
STAHLWILLE −Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Estrella plana y delgada para el uso en espacios estrechos. Con perfil AS-Drive.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

STAHLWILLE: acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento, superficie con acabado redondeado.

Contenido:

1 llave de estrella de doble boca de cada n.° 617600/617950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos