Llave estrella de dos bocas, recta, Ancho de llave: 16X17mm

Número de artículo: 617600 16X17
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
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo forma recta
Material Acero aleado al cromo
Longitud total L 170 mm
Norma DIN 837; ISO 3318
Superficie Acabado redondeado; aplicación cromada sobre níquel
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos (Surfacedrive) 16 mm; 17 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos (Surfacedrive) 24,5 mm; 25,5 mm
Tipo de producto Llave
Accionamiento No disponible
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos (Surfacedrive); Para tornillos hexagonales externos (Surfacedrive)
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 617600 16X17
EAN / GTIN 4018754021314
Número del fabricante 41051617
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
STAHLWILLE −Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Estrella plana y delgada para el uso en espacios estrechos. Con perfil AS-Drive.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

STAHLWILLE: acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento, superficie con acabado redondeado.