• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador en cruz PH 1 L.80mm

Número de artículo: 87215110
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87215110
EAN / GTIN 4005887565907
Número del fabricante 87215110
Número L L60010 7465

Descripción

Descripción:

  • Folleto de dos componentes con zona rígida/blanda
  • Forma ergonómica del mango para atornillar potente y de baja fatiga
  • Anti-rotación de las hojas en el mango debido a las alas pronunciadas
  • Resistente al calor y pirorretardante
  • Sin astillas
  • Alta resistencia a impactos
  • Cuchillas fabricadas con aceros CV especiales de alta aleación
  • Transmisión del par de apriete óptima
  • Resistente al aceite y a los disolventes

Característica:

  • L1: 80 mm
  • L2: 175 mm
  • Perfil de salida: Phillips-Recess®
  • Tamaño Perfil de salida: PH1
  • Peso: 53 g