• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Destornillador para Torx Plus®, con mango de bandera 5IP

Número de artículo: 625920 5IP
Descuento
3,49 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
277 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx Plus® 5IP
Longitud de cuchilla cortante 40 mm
Longitud total 82 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX-PLUS®
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625920 5IP
EAN / GTIN 4045197772701

Descripción

Ejecución:

Mango de bandera (de una sola aleta) con superficie Haptoprene de agarre firme y núcleo de polipropileno. Varillas de acero al cromo molibdeno, superficie cromada, puntas negras.
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
    Perfil Torx Plus® precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra