• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicates para circlips min.D.40mm max.D.100mm L.225mm

Número de artículo: 87531015
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
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87531015
EAN / GTIN 4005887377401
Número del fabricante 87531015
Número L L60010 6260

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para anillos interiores (orificios) forma C.
  • DIN 5256 C
  • Puntas rectas de precisión antideslizantes
  • Forjado en un troquel
  • Endurecido en aceite

Característica:

  • Mangos: a cuadros
  • Cabezal: cromado
  • Diámetro máx. (mm): 100 mm
  • Diámetro mín. (mm): 40 mm
  • DIN: C40
  • Gr.: J3
  • Longitud [mm): 225 mm
  • Peso: 218 g
  • Anchura mm (b): 48 mm