• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pulidora - WPO 10-25 E

Número de artículo: 72216300230
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Pulidora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 72216300230
EAN / GTIN 4014586866055
Número del fabricante 72216300230
Número L L00030 373

Descripción

Descripción:

  • Pulidora
  • WPO 10-25 E
  • Potente pulidora angular de mano para la preparación de la pintura

Característica:

  • Potencia nominal 800 W
  • potencia 550 W
  • velocidad en vacío 900 - 2 500 1/min
  • herramienta de pulido Ø 150 mm
  • rosca de montaje M 14
  • cable con enchufe 4 m
  • peso según EPTA 2,20 kg

Ventaja:

  • Rango de velocidad ideal con control de velocidad infinitamente variable para la preparación profesional de superficies en vehículos
  • Máxima estabilidad de velocidad con cualquier carga en todo el rango de ajuste gracias a la reducción mecánica del engranaje en combinación con el motor de alto rendimiento FEIN. Accesorios especiales del sistema para la preparación eficaz de pinturas usadas, pinturas nuevas y pinturas altamente resistentes a los arañazos
  • Ajuste cómodo de la velocidad
  • Sin calentamiento durante el uso continuo
  • Excelente ergonomía gracias al capó del mango
  • Bloqueo del husillo
  • Manejo con la mano derecha e izquierda
  • Protección contra el reinicio
  • Arranque suave
  • Cepillos de carbono con autoapagado

Volumen de suministro:

  • 1 asa adicional
  • 1 tapa de asa

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios