Cinta adhesiva VHB™, gris, Ancho×Longitud (mm×m): 19X3

Número de artículo: 083786 19X3
Nuevo producto
(5,43 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
70 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Longitud (mm×m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

USP1 VHB™
USP2 gris
Quality Dress GPH-110GF
Tipo de cinta adhesiva de dos lados
Masa adhesiva Acrilato
Adherencia de acero 3,7 N/mm
resistente a altas temperaturas hasta 150 °C - 230 °C
Material cubierta Película de PE siliconada
Temperatura de almacenamiento 16 °C - 25 °C
Humedad del almacén 40 % - 65 %
Fecha de consumo preferente 24 mes
Color gris
Longitud 3 m
Anchura 19 mm
Espesor 1,1 mm
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083786 19X3
EAN / GTIN 4054596233782
Número del fabricante 7100101624

Descripción

Ejecución:

Cinta adhesiva de doble cara de alto rendimiento de adhesivo acrilato puro (VHB) para uniones firmes duraderas. Elevada sujeción inmediata, gran resistencia a la temperatura, intemperie, rayos UV y disolventes. Excelente función de sellado, amortiguador de vibraciones.
3M™ GPH-110GF consta de un núcleo de espuma adaptable y resiste temperaturas elevadas. Sirve para establecer de forma rápida y sencilla una unión fuerte, sólida y duradera.

Nota:

Otras cintas 3M™ VHB™ de diferentes grosores y longitudes disponibles a petición.
La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra