{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 6 mm | |
Anchura de llave 2 | 7 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Longitud llave L | 100 mm | |
altura máxima de boca h | 3,5 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Material | Acero especial | |
Superficie | pavonado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613000 6X7 | |
EAN / GTIN | 4045197384430 | |
Número del fabricante | 613000 6X7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave de dos bocas DIN 895, Anchos de llave: 6X7mm
a petición
En stock
4.540 piezas en stock
1,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
960 piezas en stock
1,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.389 piezas en stock
1,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.826 piezas en stock
3,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 grados | 15 grados | 15 grados | 15 grados |
Posición de la boca 2 | 15 grados | 15 grados | 15 grados | 15 grados |
Longitud llave L | 100 mm | 122 mm | 122 mm | 120 mm |
Anchura de llave 1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Anchura de llave 2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |