• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Luz de trabajo inalámbrica L4PWL-301

Número de artículo: 4933479765
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
Tipo de producto Lámpara de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933479765
EAN / GTIN 4058546375591
Número del fabricante 4933479765
Número L L00800 2238

Descripción

Descripción:

  • 500 lúmenes de luz de alta definición TRUEVIEW™ que proporcionan un haz de luz consistente, temperatura de color optimizada y una representación real de colores y detalles
  • Dos modos de iluminación: de área y punto, para optimizar la definición
  • Hasta 10 horas de autonomía
  • El cabezal de luz se puede maniobrar hasta 45° para ayudar al usuario a dirigir la luz hacia donde más se necesita
  • Lentes resistentes a impactos y a químicos para aumentar la durabilidad
  • El indicador de carga permite un chequeo rápido de la energía restante
  • Cargue cómodamente la batería REDLITHIUM™ USB internamente con un cable micro-USB a una fuente de alimentación portátil o a una toma de AC (enchufe de pared no incluido)
  • Cable trenzado micro-USB ultra resistente con extremos metálicos
  • Incluye cable USB

Característica:

  • Batería incluida: 1 x L4 B3
  • Tipo de batería: Li-ion
  • Tipo de batería: REDLITHIUM; USB
  • Sistema de batería: REDLITHIUM™ USB
  • Número de baterías/packs de baterías: 1
  • Tipo de baterías/packs de baterías: Li-ion
  • Tipo de tecnología: TRUEVIEW
  • Por tecnología: TRUEVIEW™
  • Suministrado: Blíster
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 0,20 (L4 B3)
  • Peso con paquete de baterías: 0,20
  • Cargador incluido: cable USB
  • Cuna disponible: Sí
  • Variante del producto: L4 PWL-301
  • Voltaje [V]: 4