{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Anchura del disco de corte | 7 mm | |
⌀ de muela | 115 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 20-30 grados | |
Optimizado para material de trabajo | INOX | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 13.300 min-1 | |
Tipo de producto | Disco de desbaste |
Número de artículo | 560300 115X7 | |
EAN / GTIN | 9003171170658 | |
Número del fabricante | 117065 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Muela abrasiva de desbaste PREMIUM***, ⌀ de muela×ancho de disco: 115X7mm
a petición
En stock
379 piezas en stock
desde
1
Unidades
5,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
4,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.019 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
323 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Ángulo de inclinación recomendado | 20-30 grados | 20-30 grados | 20-30 grados |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Optimizado para material de trabajo | INOX | INOX; Acero | INOX; Acero |
Anchura del disco de corte | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Símbolo de medio abrasivo | A | A | A |
Tipo de producto | Disco de desbaste | Disco de desbaste | Disco de desbaste |