{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo de boca | izquierda | |
Profundidad máxima de corte tmáx. | 60 mm | |
Tamaño de placa | 10 mm | |
Plaquita de corte adecuada | RC.X 1003 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 1 | |
Calzo | 269005 11 | |
Tornillo para calzo | 269013 2 | |
Longitud total Ltot | 142 mm | |
Tipo de producto | Soporte para plaquitas |
Número de artículo | 260617 10 | |
EAN / GTIN | 4062406384319 |