• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

ZCMX 130404 HBZ025

Número de artículo: 268443 HBZ025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    17,63 € / Unidad
  • de 10Unidad
    14,69 € / Unidad
a petición
En stock
189 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte ZCMX 130404
Radio angular 0,4 mm
Clase HBZ025
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Profundidad de corte ap 0,4 mm - 2 mm
Avance f Torneado 0,1 mm - 0,3 mm
Avance f Perforación 0,03 mm - 0,12 mm
Velocidad de corte vc aplicación principal 90 m/min - 210 m/min
adecuado para ⌀ de herramienta Dc 25 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268443 HBZ025
EAN / GTIN 4062406770143

Tablas de Aplicación

continuo
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Sustrato de grano medio universal con recubrimiento de PVD. Primera opción para aplicaciones de torneado y taladrado.
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
    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra