• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Amoladora angular GWS 30-230PB

Número de artículo: 077153 30-230PB
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress GWS 30-230 PB
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tensión nominal 230 V
Consumo de potencia 2.800 W
Velocidad de giro máxima 6.500 min-1
Rosca de conexión M14
Vibraciones máximas según EN 5 m/s2
⌀ máximo de muela 230 mm
Profundidad de corte máxima 59 mm
Peso 5,9 kg
Longitud 524 mm
Anchura 334 mm
Altura 139 mm
Longitud de cable 4 m
Conexión de hombre muerto
Arranque suave
Bloqueo contra rearranque
Parada kick back
Particularidad Sistema de frenado; Interruptor PROtection
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077153 30-230PB
EAN / GTIN 4059952609102
Número del fabricante 06018G1100

Descripción

Ejecución:

Potente lijadora angular de 230 mm:
  • Motor de alta potencia con Constant-Electronic, arranque suave y limitación de la corriente de arranque.
  • Elevada protección del usuario por mango principal y adicional con Vibration-Control, KickBack Stop y protección contra el rearranque.
  • Asa giratoria para rectificado y corte óptimos.
  • Tuerca de sujeción rápida SDS y bloqueo del husillo.

Ventaja:

Menos tiempo de inactividad debido al mantenimiento
  • Gracias a su diseño compacto y motor de 2800 vatios sin escobillas.

Alta protección y comodidad de aplicación
  • Frenos.
  • Kickback Control.
  • Reiniciar la protección.
  • Arranque suave.
  • Caperuza protectora ajustable sin herramientas.
  • Empuñadura lateral antivibración.
Indicador LED:
Ayuda al usuario a optimizar el método de trabajo con la pantalla LED.

Cable eléctrico:
El cable de 4 metros ofrece comodidad en la obra.

Vibration Cancelling Technology:
El sistema de cancelación de vibraciones Vibration Cancelling System logra los niveles de vibración más bajos del segmento de productos y permite trabajar sin fatiga.

Interruptor de protección:
Desactivación inmediata de la herramienta al soltar el interruptor.


Volumen de suministro:

Incluye caperuza protectora, mango adicional.
Incluye tuerca de sujeción rápida SDS.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios