Juego de llaves de dos bocas, Cantidad de herramientas: 8

Número de artículo: 955115 8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 8 ud.
Color plateado
Modelo forma recta
Con función de carraca no
Cantidad de herramientas 8
Tipo de asa Mango estándar
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 4 mm; 19 mm
Tipo de producto Llave
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a; ejecución pulida
Juego
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 955115 8
EAN / GTIN 4062406157920
Número del fabricante 955115 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Soporte insertado de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 955115: 1 ud.
Llaves de dos bocas GARANT n.° 610600 tam. 4×5; 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19: 1 ud. cada

Descargas y documentos

Productos adecuados